Sechskantmutter für HV-Garnituren

EN 14399-4 Stahl 10 feuerverzinkt
MU-6KT-EN14399/4-10Z-K1-SW27-(TZN)-M16

Art.-Nr. 007905 16

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskantmutter für HV-Garnituren

Art.-Nr. 007905 16
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
DIN EN 14399-4, Stahl 10, feuerverzinkt
  • HV-Garnituren nach DIN EN 14399-4. Für hochfeste planmäßig vorspannbare Schraubenverbindungen für den Metallbau

  • System HV

  • k-Klasse K1

  • Festigkeitsklasse 10

  • Stahl feuerverzinkt

  • MoS2 geschmiert
Hinweis

„Es sind nur komplette Garnituren (Schrauben, Muttern und Scheiben) eines Herstellers zu verwenden.“ (Auszug aus der DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12).


Die Ausführung von Stahltragwerken mit HV-Garnituren ist in der DIN EN 1090-2 und der DIN EN 1993-1-8/NA geregelt.



Auf Grund der Chargenrückverfolgbarkeit können diese Artikel nur direkt vom Hersteller bezogen und eingelagert werden und sind deshalb vom Umtausch bzw. Rückgabe ausgeschlossen!



Lagerung und Transport:


Die Schrauben, Muttern und Scheiben werden in feuerverzinkter Ausführung mit unter Prozessbedingungen geschmierter Mutter ausgeliefert. Das Innengewinde der Mutter ist nicht feuerverzinkt und lediglich durch die aufgebrachte Schmierung vor Korrosion geschützt. Unsachgemäße Transport- und Lagerungsbedingungen können zu Korrosion des Innengewindes bzw. zu einer Veränderung des beim Auslieferungszustand eingestellten Schmierzustandes und dem damit verbundenen Zusammenhang zwischen Anziehmoment und Vorspannkraft führen.

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M16

Höhe (m1)

13 mm

Außenantrieb (s1)

SW27

Normen

EN 14399-4

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Feuerverzinkt

k-Klasse

K1

Ausführung

Mit großer Schlüsselweite

Geregelter Bereich

hEN 14399-1

Einsatzbereich

Stahlbau

Geeignet für

Verbindungen mit HV Schrauben in Stahlkonstruktionen

Bauprodukt

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)