Sechskantmutter flache Form mit Linksgewinde DIN 936, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 936 Stahl verzinkt
MU-6KT-DIN936-17H-SW30-(A2K)-LH-M20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 936 wurde ersatzlos zurückgezogen. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (ohne Ersatz zurückgezogen | Empfehlung: Verwendung der Muttern nach ISO 4035 da maßlich weitgehend identisch).
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M20 |
Höhe (m1) | 9 mm |
Außenantrieb (s1) | SW30 |
Normen | DIN 936 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Härteklasse | 17H |
DIN | 936 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |