Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantmutter Zoll

ASME B18.2.2 Stahl GR5 verzinkt UNC
MU-6KT-GR5-(ZN)-9/16_12

Art.-Nr. 7738056
EAN 4052713394354

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ASME B18.2.2, Stahl Grade 5 verzinkt blau passiviert, UNC (Regelgewinde)

1 INCH (in) = 25,4 mm



Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J995 geregelt



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2B (Für Innengewinde)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser Zoll (D)

9/16 in

Höhe (m1)

0.496 in

Schlüsselweite (s1)

13/16 Zoll

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

GR5

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart

UNC

Gangzahl pro Zoll

12

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen