Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantmutter Zoll

ASME B18.2.2 Stahl GR5 verzinkt UNF
MU-6KT-GR5-(ZN)-7/8_14

Art.-Nr. 7738088
EAN 4052713395641
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
ASME B18.2.2, Stahl Grade 5 verzinkt blau passiviert, UNF (Feingewinde)

1 INCH (in) = 25,4 mm



Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J995 geregelt



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2B (Für Innengewinde)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser Zoll (D)

7/8 in

Höhe (m1)

0.776 in

Schlüsselweite (s1)

1 5/16 Zoll

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

GR5

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart

UNF

Gangzahl pro Zoll

14

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen