Sechskantmutter Zoll
ASME B18.2.2 Stahl GR5 verzinkt UNC
MU-6KT-GR5-(ZN)-1_8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25,4 mm
Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J995 geregelt
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2B (Für Innengewinde)
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser Zoll (D) | 1 in |
Höhe (m1) | 0.887 in |
Schlüsselweite (s1) | 1 1/2 Zoll |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | GR5 |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | UNC |
Gangzahl pro Zoll | 8 |