Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantmutter, Zoll

ASME B18.2.2 Edelstahl 316 blank UNC
MU-6KT-EDST-316-(BLK)-1/4_20

Art.-Nr. 7741314
EAN 4052712180804

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ASME B18.2.2 Edelstahl 316, UNC (Standardgewinde)

1 ZOLL (in) = 25,4 mm



316 ist vergleichbar mit Edelstahl A4.



Mechanische Eigenschaften sind in ASTM F594 geregelt



Standard-Gewindetoleranz gemäß ASME B1.1 = 2B (für Innengewinde)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser Zoll (D)

1/4 in

Höhe (m1)

0.2260 in

Schlüsselweite (s1)

7/16 Zoll

Werkstoff

Edelstahl AISI 316

Oberfläche

Blank

Gewindeart

UNC

Gangzahl pro Zoll

20

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen