Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantmutter Zoll

ASME B18.2.2 Edelstahl 18-8 blank UNC
MU-6KT-EDST-18/8-(BLK)-7/16_14

Art.-Nr. 7740343
EAN 4052712180699

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ASME B18.2.2, Edelstahl 18-8, UNC (Regelgewinde)

1 INCH (in) = 25,4 mm



18-8 ist vergleichbar mit einem A2 Edelstahl.



Die mechanischen Eigenschaften sind in der ASTM F594 geregelt



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2B (Für Innengewinde)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser Zoll (D)

7/16 in

Höhe (m1)

0.385 in

Schlüsselweite (s1)

5/8 Zoll

Werkstoff

Edelstahl AISI 304, 18-8

Oberfläche

Blank

Gewindeart

UNC

Gangzahl pro Zoll

14

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen