Sechskantmutter Zoll

ASME B18.2.2 Edelstahl 18-8 blank UNC
MU-6KT-EDST-18/8-(BLK)-5/16_18

Art.-Nr. 7740331

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskantmutter Zoll

Art.-Nr. 7740331

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x200 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ASME B18.2.2, Edelstahl 18-8, UNC (Regelgewinde)

1 INCH (in) = 25,4 mm



18-8 ist vergleichbar mit einem A2 Edelstahl.



Die mechanischen Eigenschaften sind in der ASTM F594 geregelt



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2B (Für Innengewinde)

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser Zoll (D)

5/16 in

Höhe (m1)

0.273 in

Schlüsselweite (s1)

1/2 Zoll

Werkstoff

Edelstahl, AISI 304, 18-8

Oberfläche

Blank

Gewindeart

UNC

Gangzahl pro Zoll

18