Sechskantmutter Zoll
ASME B18.2.2 Edelstahl 18-8 blank UNF
MU-6KT-EDST-18/8-(BLK)-1/2_20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25,4 mm
18-8 ist vergleichbar mit einem A2 Edelstahl.
Die mechanischen Eigenschaften sind in der ASTM F594 geregelt
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2B (Für Innengewinde)
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser Zoll (D) | 1/2 in |
Höhe (m1) | 0.448 in |
Schlüsselweite (s1) | 3/4 Zoll |
Werkstoff | Edelstahl AISI 304, 18-8 |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | UNF |
Gangzahl pro Zoll | 20 |