Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sechskantmutter Sortiment - MU-6KT-SYSKO-DIN934-(A2K)-1035TLG Sechskantmutter Sortiment - MU-6KT-SYSKO-DIN934-(A2K)-1035TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Sechskantmutter Sortiment - MU-6KT-SYSKO-DIN934-(A2K)-1035TLG - 1
Sechskantmutter Sortiment - MU-6KT-SYSKO-DIN934-(A2K)-1035TLG - 2

Sechskantmutter Sortiment

DIN 934 Stahl verzinkt 1035-teilig Sysko
MU-6KT-SYSKO-DIN934-(A2K)-1035TLG

Art.-Nr. 5964031700

EAN 4046777622522

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantmutter Sortiment

Art.-Nr. 5964031700
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
1.035-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN934, Stahl |8|, verzinkt, blau passiviert (A2K).

Sortiment mit 1.035 Teilen


  • 200 Sechskantmuttern M3

  • 100 Sechskantmuttern M4

  • 100 Sechskantmuttern M5

  • 200 Sechskantmuttern M6

  • 100 Sechskantmuttern M7

  • 200 Sechskantmuttern M8

  • 50 Sechskantmuttern M10

  • 40 Sechskantmuttern M12

  • 25 Sechskantmuttern M14

  • 20 Sechskantmuttern M16
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1035 STK

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Festigkeitsklasse

I8I

Normen

DIN 934

Sechskantmutter Sortiment inklusive:
50 x
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-DIN934-I8I-SW17-(A2K)-M10

Beschreibung:
8 mm; M10
Menge: 50 x
40 x
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-DIN934-I8I-SW19-(A2K)-M12

Beschreibung:
10 mm; M12
Menge: 40 x
25 x
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-DIN934-I8I-SW22-(A2K)-M14

Beschreibung:
11 mm; M14
Menge: 25 x
20 x
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-DIN934-I8I-SW24-(A2K)-M16

Beschreibung:
13 mm; M16
Menge: 20 x
200 x
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-DIN934-I6I-SW5,5-(A2K)-M3

Beschreibung:
2.4 mm; M3
Menge: 200 x
100 x
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-DIN934-I6I-SW7-(A2K)-M4

Beschreibung:
3.2 mm; M4
Menge: 100 x
100 x
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-DIN934-I6I-SW8-(A2K)-M5

Beschreibung:
4 mm; M5
Menge: 100 x
200 x
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-DIN934-I8I-SW10-(A2K)-M6

Beschreibung:
5 mm; M6
Menge: 200 x
100 x
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-DIN934-I8I-SW11-(A2K)-M7

Beschreibung:
5.5 mm; M7
Menge: 100 x
200 x
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-DIN934-I8I-SW13-(A2K)-M8

Beschreibung:
6.5 mm; M8
Menge: 200 x