Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 8, feuerverzinkt (TZN)
ISO 4032 Stahl 8 feuerverzinkt
MU-6KT-ISO4032-8-SW60-(TZN)-M39
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M39 |
Höhe (m1) | 33,40 mm |
Außenantrieb (s1) | SW60 |
Normen | ISO 4032 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |