Sechskantmutter

ISO 4032 Edelstahl 1.4828 blank
MU-6KT-ISO4032-(1.4828)-SW10-M6

Art.-Nr. 512246

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskantmutter

Art.-Nr. 512246

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x500 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 4032, Edelstahl 1.4828, blank
Hinweis

ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M6

Höhe (m1)

5,2 mm

Außenantrieb (s1)

SW10

Normen

ISO 4032

Werkstoff

Hitzebeständiger Stahl 1.4828

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen