Sechskantmutter

ISO 4032 Stahl 10 Zink-Nickel schwarz
MU-6KT-ISO4032-10-SW10-(ZNBHL)-M6

Art.-Nr. 45286036

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskantmutter

Art.-Nr. 45286036

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x500 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 4032, Stahl 10, Zink-Nickel schwarz

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M6

Höhe (m1)

5,2 mm

Außenantrieb (s1)

SW10

Normen

ISO 4032

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Zink-Nickel schwarz

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

480 h