Sechskantmutter

DIN 934 Stahl I10I blank
MU-6KT-DIN934-I10I-SW8-M5

Art.-Nr. 03205

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskantmutter

Art.-Nr. 03205
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
DIN 934, Stahl I10I, blank
Hinweis

Sechskantmuttern nach DIN 934 sind nicht belastbar mit den Prüfkräften nach DIN EN ISO 898-2.


  • Zur Unterscheidung wird die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse mit zwei senkrechten Balken vor und hinter der Festigkeitskennzahl ergänzt.


DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M5

Höhe (m1)

4,4 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Normen

DIN 934

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

I10I