Sechskantmutter ISO 4032, Stahl FK8, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)
ISO 4032 Stahl 6/8 Zink-Lamelle silber
MU-6KT-ISO4032-8-SW24-(ZFSHL)-M16
Art.-Nr. 452840216
EAN 4056807618371
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.
Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:
- Durchmesser ≥ M6 - 480h*
- Durchmesser ≥ M10 - 720h*
Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:
- Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.
- Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M16 |
Höhe (m1) | 14,8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Normen | ISO 4032 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Korrosionsschutzdauer | 720 h |
RoHS-konform | Ja |
