Sechskantmutter, 3xd hoch WN 6334 Edelstahl A2, blank
WN 6334 / DIN 6334 Edelstahl A2 blank
MU-6KT-WN6334-A2-SW27-M18
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M18 |
Höhe (m1) | 54 mm |
Außenantrieb (s1) | SW27 |
Normen | WN 6334 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Hohe Form |
Eckmaß (e) | 30,14 mm |
RoHS-konform | Ja |