Sechskant-Schweißmutter mit Feingewinde

DIN 929 Stahl blank Feingewinde
MU-SHWS-6KT-DIN929-SW24-M16X1,5

Art.-Nr. 039916 15

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskant-Schweißmutter mit Feingewinde

Art.-Nr. 039916 15

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x200 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 929, Stahl, blank

Mit max. C-Gehalt von 0,25%

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M16 x 1,5

Dicke (m1)

13 mm

Außenantrieb (s1)

SW24

DIN

929

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,5 mm

Eckmaß

26,51 mm

Anschlussdurchmesser

18,8 mm

C - Gehalt max.

0.25 %

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen