Sechskant-Schweißmutter mit Feingewinde

DIN 929 Stahl blank Feingewinde
MU-SHWS-6KT-DIN929-SW17-M10X1,25

Art.-Nr. 039910 125

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskant-Schweißmutter mit Feingewinde

Art.-Nr. 039910 125

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x500 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 929, Stahl, blank

Mit max. C-Gehalt von 0,25%

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M10 x 1,25

Dicke (m1)

8 mm

Außenantrieb (s1)

SW17

DIN

929

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm

Eckmaß

18,74 mm

Anschlussdurchmesser

12,5 mm

C - Gehalt max.

0.25 %