Sechskant-Schweißmutter DIN 929, Stahl, blank
DIN 929 Stahl blank
MU-SHWS-6KT-DIN929-SW11-M6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit max. C-Gehalt von 0,25%
Datenblätter(X)
Normen | DIN 929 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Dicke (m1) | 5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW11 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Eckmaß (e) | 12,02 mm |