Sechskant-Schweißmutter

DIN 929 Edelstahl A4 blank
MU-SHWS-6KT-DIN929-A4-SW9-M4

Art.-Nr. 03044

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskant-Schweißmutter

Art.-Nr. 03044

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1000 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 929, Edelstahl A4, blank

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M4

Dicke (m1)

3,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW9

DIN

929

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,7 mm

Nenndurchmesser

4 mm

Eckmaß (e)

9,83 mm

Anschlussdurchmesser (d1)

6 mm

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen