Sechskant-Schweißmutter

DIN 929 Edelstahl A4 blank
MU-SHWS-6KT-DIN929-A4-SW24-M16

Art.-Nr. 030416

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskant-Schweißmutter

Art.-Nr. 030416

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 929, Edelstahl A4, blank

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M16

Dicke (m1)

13 mm

Außenantrieb (s1)

SW24

DIN

929

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2 mm

Nenndurchmesser

16 mm

Eckmaß (e)

26,51 mm

Anschlussdurchmesser (d1)

18,8 mm