Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen DIN 609, Stahl 8.8, blank

DIN 609 Stahl 8.8 blank
SHR-6KT-DIN609-8.8-SW46-M30-K6X120

Art.-Nr. 0050030120
EAN 4061976267978
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
Zur Aufnahme von Querkräften


durch die Schraubverbindung oder zur Sicherung der Lagen von Werkstücken zueinander.



Geschliffener Passschaft mit Toleranzfeld k6


Der Passschaft mit Toleranzfeld k6 wird üblicherweise mit einer Bohrungstoleranz H7 gepaart.



Erhöhung der Montageproduktivität


da auf Spannstifte in Kombination mit herkömmlichen Schrauben verzichtet werden kann.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M30

Länge (l1)

120 mm

Kopfhöhe (k1)

19 mm

Normen

DIN 609

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW46

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

3,5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser (d2)

32 mm

Toleranzklasse

k6

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

43 mm

Ausführung

Mit Passschaft

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen