Sechskant-Hutmutter niedrige Form DIN 917, Messing, blank
DIN 917 Messing blank
MU-HUT-6KT-DIN917-MS-SW8-M5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M5 |
Höhe (h1) | 7 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
Form | Niedrig |
DIN | 917 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |