DIN 917 Edelstahl A4 blank
MU-HUT-6KT-DIN917-A4-SW24-M16
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
CAD Daten (nur nach Login erreichbar)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M16 |
Höhe (h1) | 20 mm |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Form | Niedrig |
DIN | 917 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |