Sechskant-Hutmutter niedrige Form DIN 917, Edelstahl A2, blank
DIN 917 Edelstahl A2 blank
MU-HUT-6KT-DIN917-A2-SW17-M10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Höhe (h1) | 14 mm |
Außenantrieb (s1) | SW17 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Form | Niedrig |
DIN | 917 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |