Sechskant-Hutmutter niedrige Form DIN 917, Stahl 6, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 917 Stahl verzinkt
MU-HUT-6KT-DIN917-6-SW18-(A2K)-M12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M12 |
Höhe (h1) | 16 mm |
Außenantrieb (s1) | SW18 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5 |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | Niedrig |
DIN | 917 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |