Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 986, Edelstahl A2, blank

DIN 986 Edelstahl A2 50 blank
MU-HUT-6KT-DIN986-A2-SW10-M6

Art.-Nr. 034806
EAN 4038898760078
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M6

Höhe (h1)

12 mm

Außenantrieb (s1)

SW10

Normen

DIN 986

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Sicherungsfunktion

Klemmteil Polyamidring

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen