Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 986, Stahl 8 verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 986 Stahl 8 verzinkt
MU-HUT-6KT-DIN986-8-SW7-(A2K)-M4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M4 |
Höhe (h1) | 9,6 mm |
Außenantrieb (s1) | SW7 |
Normen | DIN 986 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsfunktion | Klemmteil Polyamidring |
Sicherungsart | Verliersicherung, klemmend |