Sechskant-Hutmutter hohe Form DIN 1587, Stahl FK6, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 1587 Stahl 6 verzinkt
MU-HUT-6KT-DIN1587-A-SW8-(A2K)-M5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideal zum Schutz der Gewindeenden
Ausführung ohne Freistich
Datenblätter(X)
Normen | DIN 1587 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 6 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | Rund |
Ausführung | Ohne Freistich |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M5 |
Höhe (h1) | 10 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Produktklasse | A |