Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskant-Hutmutter hohe Form DIN 1587, Stahl FK6, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 1587 Stahl 6 verzinkt
MU-HUT-6KT-DIN1587-A-SW13-(A2K)-M8

Art.-Nr. 03568
EAN 4011231344593
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
Ideal zum Schutz der Gewindeenden

Hinweis

Ausführung ohne Freistich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 1587

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

6

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

Rund

Ausführung

Ohne Freistich
Hohe Form

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M8

Höhe (h1)

15 mm

Außenantrieb (s1)

SW13