Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskant-Hutmutter hohe Form DIN 1587, Messing, vernickelt (E2J)

DIN 1587 Messing vernickelt
MU-HUT-6KT-DIN1587-MS-SW8-(E2J)-M5

Art.-Nr. 035245
EAN 4011231344104
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
Ausführung ohne Freistich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 1587

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

RoHS-konform

Ja

Form

Rund

Ausführung

Ohne Freistich
Hohe Form

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M5

Höhe (h1)

10 mm

Außenantrieb (s1)

SW8