Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskant-Hutmutter hohe Form DIN 1587, Edelstahl A4, blank

DIN 1587 Edelstahl A4 blank
MU-HUT-6KT-DIN1587-A-A4-SW30-M20

Art.-Nr. 034920
EAN 4050642185968
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
Ausführung ohne Freistich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 1587

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

Rund

Ausführung

Ohne Freistich
Hohe Form

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M20

Höhe (h1)

34 mm

Außenantrieb (s1)

SW30