Sechskant-Hutmutter hohe Form

DIN 1587 Edelstahl A2 blank
MU-HUT-6KT-DIN1587-A2-SW24-M16

Art.-Nr. 034816

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskant-Hutmutter hohe Form

Art.-Nr. 034816
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
DIN 1587, Edelstahl A2, blank
Hinweis

Ausführung ohne Freistich

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M16

Höhe (h1)

28 mm

Außenantrieb (s1)

SW24

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

Form

Hoch

Steigung

2 mm

DIN

1587

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser

16 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen