Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskant-Hutmutter hohe Form DIN 1587, Edelstahl A2, blank

DIN 1587 Edelstahl A2 blank
MU-HUT-6KT-DIN1587-A2-SW18-M12

Art.-Nr. 0348912
EAN 4046777349078
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
Ideal zum Schutz der Gewindeenden

Hinweis

Ausführung ohne Freistich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 1587

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

Rund

Ausführung

Ohne Freistich
Hohe Form

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M12

Höhe (h1)

22 mm

Außenantrieb (s1)

SW18