Sechskant-Hutmutter hohe Form

DIN 1587 Edelstahl A2 blank
MU-HUT-6KT-DIN1587-A2-SW16-M10

Art.-Nr. 0348910

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskant-Hutmutter hohe Form

Art.-Nr. 0348910

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 1587, Edelstahl A2, blank
Hinweis

Ausführung ohne Freistich

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M10

Höhe (h1)

18 mm

Außenantrieb (s1)

SW16

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

Form

Hoch

Steigung

1,5 mm

DIN

1587

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser

10 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen