DIN 1587 Edelstahl A2 blank
MU-HUT-6KT-DIN1587-A2-SW13-M8
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
In der : im Moment Stück verfügbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführung ohne Freistich
Datenblätter(X)
CAD Daten (nur nach Login erreichbar)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Höhe (h1) | 15 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
Form | Hoch |
Steigung | 1,25 mm |
DIN | 1587 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser | 8 mm |