Sechskant-Hutmutter hohe Form
DIN 1587 Stahl 6 verzinkt Dickschichtpassivierung
MU-HUT-6KT-DIN1587-6-SW8-(VZD)-M5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Datenblätter(X)
Normen | DIN 1587 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 6 |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |
Form | Rund |
Ausführung | Hohe Form |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M5 |
Höhe (h1) | 10 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Produktklasse | A |