Sechskant-Hutmutter hohe Form DIN 1587, Stahl 6, blank
DIN 1587 Stahl 6 blank
MU-HUT-6KT-DIN1587-A-6-SW36-M24
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführung ohne Freistich
Datenblätter(X)
Normen | DIN 1587 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 6 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | Rund |
Ausführung | Ohne Freistich |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M24 |
Höhe (h1) | 42 mm |
Außenantrieb (s1) | SW36 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Produktklasse | A |