Sechskant-Hutmutter hohe Form

DIN 1587 Stahl 6 verzinkt Dickschichtpassivierung
MU-HUT-6KT-DIN1587-6-SW10-(VZD)-M6

Art.-Nr. 0356500006

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskant-Hutmutter hohe Form

Art.-Nr. 0356500006

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1000 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 1587, Stahl 6, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M6

Höhe (h1)

12 mm

Außenantrieb (s1)

SW10

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

6

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

Form

Hoch

Steigung

1 mm

DIN

1587

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser

6 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen