Sechskant-Blechschraube DIN 7976, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form F (ohne Spitze)
DIN 7976 Stahl verzinkt Form F
SHR-6KT-DIN7976-F-SW13-(A2K)-8,0X25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5,8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | F |
DIN | 7976 |
Kopfform | Sechskantkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenform | F |
Eckmaß (e) | 14,26 mm |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |