Sechskant-Blechschraube Form C ISO 1479 Edelstahl A2 blank
ISO 1479 Edelstahl A2-20H Form C
SHR-6KT-ISO1479-C-A2-20H-SW8-4,8X13
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 13 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
ISO | 1479 |
Kopfform | Sechskantkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Steigung | 1,6 mm |
Spitzenform | C |
Produktklasse | A |
Eckmaß (e) | 8,71 mm |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |