Secador de suelos
Accesorio para líquidos
SECADOR-DE-SUELOS-PARA-MANGO
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- 100 % de polipropileno
- Resistente al aceite
- Ideal para superficies de gran tamaño
- Su espuma de caucho blanda garantiza un tratamiento libre de brusquedades y una protección óptima para las superficies
- Larga duración
Hojas de datos(X)
Esponja para suelos de polipropileno negro, con cabeza de espuma de caucho resistente a los aceites para una eliminación eficaz del agua y el aceite.
Se puede conectar al mango de aluminio ergonómico (n.º de art. 0891 350 210).
Color | Negro |
Material | Polipropileno, gomaespuma |
Longitud | 600 mm |
Anchura | 35 mm |
Altura | 95 mm |
Peso del producto (por artículo) | 311 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!