Sealing tape, rubber EPDM
Sealing tape, rubber EPDM
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Underlagsmaterial | EPDM (Eten Propen Dien) naturgummi |
Vidhäftande bas | Akrylspridning |
Färg | Svart |
Bredd | 30 mm |
Längd | 10 m |
Total tjocklek | 3 mm |
Antal rullar | 10 Stck(pcs) |
Min. bearbetningstemperatur | 5 °C |
Max. bearbetningstemperatur | 30 °C |
Min./max. temperaturbeständighet | -30 till 100 °C |
Ultraviolett-beständighet | Ja, med väderskydd utomhus |
Lösningsmedelsfri | Ja |
Hyll-livstid från produktionen | 24 Monate(month) |
Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet | vid 20 °C |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!