Sealing tape CERAfix 320 FLEX
Sealing tape CERAfix 320 FLEX
Art.-nr. 5875100430
EAN 4099618278426
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | Vlies/filmmembraanvlies |
Kleur | Rood |
Rollengte | 50 m |
Rolbreedte | 12 cm |
Dikte | 0,6 mm |
Minimale verwerkingstemperatuur | 1 °C |
Maximale verwerkingstemperatuur | 40 °C |
Max. temperatuurbestendigheid | 90 °C |
Min. temperatuurbestendigheid | -22 °C |
UV-bestendig | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!