Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Sealing tape CERAfix 320 FLEX

Sealing tape CERAfix 320 FLEX

Art. N° 5875100430

EAN 4099618278426

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Sealing tape CERAfix 320 FLEX

Art. N° 5875100430
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
System component of CERAfix compound seals, fleece-laminated on both sides, flexible, waterproof, crack-bridging
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Toile / membrane de film-toile

Couleur

Rouge

Longueur de rouleau

50 m

Largeur de la roue

12 cm

Épaisseur

0,6 mm

Température de mise en œuvre min.

1 °C

Température de mise en œuvre max.

40 °C

Résistance thermique max.

90 °C

Résistance thermique min.

-22 °C

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Joint monocomposant sous forme de boue CERAfix® 300

SEALCOAT-1C-(CERAFIX300)-15KG-GREY

Revêtement d'étanchéité sous forme de boue bicomposant flexible, pour recouvrir les fissures en intérieur et en extérieur
Revêtement étanchéité forme boue 2C CERAfix® 301

SEALCOAT-2K-(CERAFIX-301)-21KG

Revêtement d'étanchéité sous forme de boue bicomposant minéral et flexible, pour utilisation en intérieur et en extérieur
Film liquide CERAfix® 302

LIQUIDFILM-(CERAFIX-302)-20KG-GREY

Produit d'étanchéité à dispersion de polymère, élastique et étanche
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rouleau pour raccords de papier peint Cylindrique

WLPAPPRESROLL-PUR-CYL-W4.5CM-D3.5CM

Pour presser et lisser les raccords de papier-peint, le ruban ou la mousse d'étanchéité
x 1 pcs
Écarteur à encoches en plastique avec différents motifs dencoches sur tous les côtés

TOSPTLA-160X85MM

Épandeur en plastique avec différents motifs d'encoches de tous les côtés
x 5 pcs
Truelle de décoration dure en plastique incassable

WLPAPSPTLA-HARD-240X120MM

x 1 pcs
Spatule décorative douce en plastique conducteur XAG

WLPAPSPTLA-SOFT-280X170

x 1 pcs
Truelle dentée Bicomposant avec double denture

DBTOTRWL-SST-(2C-HNDL)-(12X12/4X4TO)

La double dentelure permet d'effectuer les procédures d'application de la colle sur l'envers des carreaux et sur la surface avec une même truelle.
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Membrane détanchéité et de découplage CERAfix® 305

WTRPROF/DECUPLMEMBR-FLC-CERAFIX-305-30M

Membrane d'étanchéité doublée en tissu pour combler les fissures, pour une étanchéité sûre et rapide du système là où les sols et les murs se rencontrent
x 1 pcs
Inner corner CERAfix 321

WTRPROFMEMBR-FLEX(CERAFIX-321)-120MM

System component of CERAfix compound seals, fleece-laminated on both sides, flexible, waterproof, crack-bridging
x 25 pcs
Outer corner CERAfix 322

WTRPROFMEMBR-OUTC-CERAFIX-FLEX-322-120MM

System component of CERAfix compound seals, fleece-laminated on both sides, flexible, waterproof, crack-bridging
x 25 pcs