Sealing tape, CERAfix 316
Sealing tape, CERAfix 316
CERAFIX
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Material | Fleece (ovansida och undersida) / membran (mitten) |
Färg | Röd |
Rullens längd | 50 m |
Rullbredd | 12 cm |
Tjocklek | 0,37 mm |
Max. temperaturbeständighet | 90 °C |
Min. temperaturbeständighet | -22 °C |
Min. permeabilitet av vattenånga (tryck) | 1.5 bar |
Betingelse för permeabilitet av vattenånga | i enlighet med DIN EN 1928 |
Min. diagonal förlängning | 75 % |
Uttöjningsförhållanden | i enlighet med DIN EN ISO 527-3 |
Tvärgående dragkraft per 50 mm | 116.66 N |
Längsgående dragkraft per 50 mm | 166.66 N |
Villkor för dragkraft | i enlighet med DIN EN ISO 527-3 |
Sprängningstryck | 2 bar |
Max. luftlagertjocklek motsvarande vattenångdiffusion | 30 m |
Hyll-livstid från produktionen | 24 Monate(month) |
Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet | sval och torr förvaring, ingen exponering för solljus och väderförhållanden |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!