Sealing tape, CERAfix 306
Sealing tape, CERAfix 306
CERAFIX
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Material | Polypropen fleece (ovansida och undersida)/polyeten-film (mitten) |
Färg | Röd HKS 14 |
Lemlängd | 120 mm |
Tjocklek | 0,42 mm |
Max. längsgående förlängning | 80 % |
Max. diagonal förlängning | 120 % |
Tvärgående dragkraft per 50 mm | 150 N |
Längsgående dragkraft per 50 mm | 296.66 N |
Byggmaterialklass | B2 - Normalt lättantändligt |
Byggnadsmaterial; klassificeringsvillkor | i enlighet med DIN 4102-1 |
Hyll-livstid från produktionen | 24 Monate(month) |