Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sealing sleeve

Sealing sleeve

Ürün no. 0876014001

EAN 4056807884042

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sealing sleeve

Ürün no. 0876014001

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For protection against moisture damage in the wall if extensions leak
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Manşon malzemesi

PP

Manşon rengi

Sarı

Membran malzemesi

Termoplastik elastomer

Membran rengi

Siyah

Uzunluk

65 mm

Kovan dış ön çapı

40 mm

Kovan iç ön çapı

36 mm

Kovan dış arka çapı

36 mm

Kovan iç arka çapı

33,4 mm

Membran kaplama

18 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
İnşaat tapası

BUILDPLG-(BS-THR)-BLUE-1/2IN

x 25 ad.
İnşaat tapası

BUILDPLG-(BS-THR)-RED-1/2IN

x 25 ad.
İnşaat tapası

BUILDPLG-(PLA-THR)-BLUE-1/2IN

x 30 ad.
İnşaat tapası

BUILDPLG-(PLA-THR)-RED-1/2IN

x 30 ad.