Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Sealing sleeve

Sealing sleeve

Art. 0876014001

EAN 4056807884042

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Sealing sleeve

Art. 0876014001

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 25 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

For protection against moisture damage in the wall if extensions leak
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material da manga

PP

Cor da manga

Amarelo

Material da membrana

Elastómero termoplástico

Cor da membrana

Preto

Comprimento

65 mm

Diâmetro frontal exterior da manga

40 mm

Diâmetro frontal interior da manga

36 mm

Diâmetro externo da manga traseira

36 mm

Diâmetro interno da manga traseira

33,4 mm

Membrana de sobreposição

18 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Casquilho de proteção Com sextavado interior

CASQUILHO LATAO AZUL 1/2

x 25 Un.
Casquilho de proteção Com sextavado interior

CASQUILHO LATAO VERMELHO 1/2

x 25 Un.
Casquilho de proteção Com sextavado interior

CASQUILHO P/TUBAGENS 1/2AZUL

x 30 Un.
Casquilho de proteção Com sextavado interior

CASQUILHO P/TUBAGENS 1/2 VERMELHO

x 30 Un.