Sealing sleeve
Sealing sleeve
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale til hylse | PP GF |
Hylsefarge | Gul |
Materiale til membran | Termoplastisk elastomer |
Membranfarge | Svart |
Lengde | 65 mm |
Utvendig hylsediameter, foran | 40 mm |
Innvendig hylsediameter, foran | 36 mm |
Utvendig hylsediameter, bak | 36 mm |
Innvendig hylsediameter, bak | 33,4 mm |
Overlappingsmembran | 18 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.